日東電工ベースマテリアル
ダンプロンカラー
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途
包装用テープ。
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
長さ(m)
50
伸び(%)
170
内容量
1巻
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89819302
NO375R-50B
ブルー
50
50
0.09
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
89819327
NO375D-50R
レッド
50
50
0.09
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
89819336
NO375R-50W
ホワイト
50
50
0.09
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
31273840
NO375D-50G
グリーン
50
50
0.09
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
31273849
NO375D-50Y
イエロー
50
50
0.09
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
31273858
NO3200D-50B
ブルー
50
50
0.07
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
31273867
NO3200D-50G
グリーン
50
50
0.07
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
31273876
NO3200D-50R
レッド
50
50
0.07
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
31273885
NO3200D-50W
ホワイト
50
50
0.07
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273894
NO3200D-50Y
イエロー
50
50
0.07
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
89819257
NO3200R-50B
ブルー
50
50
0.07
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
取扱い終了
89819266
NO3200R-50G
グリーン
50
50
0.07
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
取扱い終了
89819275
NO3200R-50R
レッド
50
50
0.07
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
取扱い終了
89819284
NO3200R-50W
ホワイト
50
50
0.07
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
取扱い終了
89819293
NO3200R-50Y
イエロー
50
50
0.07
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
取扱い終了
89819318
NO375R-50G
グリーン
50
50
0.09
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
取扱い終了
89819345
NO375R-50Y
イエロー
50
50
0.09
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください