ダンプロンスリム

ダンプロンスリム - 日東電工ベースマテリアルダンプロンスリム - 日東電工ベースマテリアルダンプロンスリム - 日東電工ベースマテリアル

卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。
粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。

材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8981937237S-151セット(8巻)クリア15500.045ポリプロピレンアクリル系
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8981938837S-181セット(7巻)クリア18500.045ポリプロピレンアクリル系
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
8981939737S-241セット(5巻)クリア24500.045ポリプロピレンアクリル系
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
1が参考にしています
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする