曜日別特売

ビニールテープ

ビニールテープ - 日東電工ベースマテリアルビニールテープ - 日東電工ベースマテリアルビニールテープ - 日東電工ベースマテリアルビニールテープ - 日東電工ベースマテリアルビニールテープ - 日東電工ベースマテリアルビニールテープ - 日東電工ベースマテリアルビニールテープ - 日東電工ベースマテリアルビニールテープ - 日東電工ベースマテリアル
(1件のレビュー)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用途
配線工事。
機械工具の絶縁用。
材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005内容量1セット(10巻)
全16種類を絞り込む
テープ長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8981949421-10Bブルー19100.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
8981950321-10BKブラック19100.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
8981951221-10GNグリーン19100.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
8981952821-10GYグレー19100.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
8981953721-10Rレッド19100.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
8981954621-10TMクリア19100.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
8981955521-10Wホワイト19100.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
8981956421-10Yイエロー19100.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
8981957321-20Bブルー19200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8981958221-20BKブラック19200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8981959821-20GNグリーン19200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8981960721-20GYグレー19200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8981961621-20Rレッド19200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8981962521-20TMクリア19200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
8981963421-20Wホワイト19200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
8981964321-20Yイエロー19200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系電気絶縁用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: ハーネスを丸めてテープでまとめる
株式会社鶴嶋製作所

手で簡単に切れ、テープへ黒マジックで名称を書くとはっきり見え間違いがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする