日東電工アメリカ
カプトン(R)テープ
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。
耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。
粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途
高耐熱電線の結束。
高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。
小型ボビンコイルの外装絶縁。
マグネットワイヤーの結束。
ウェーブソルダー時の基板マスキング。
真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め
主な用途
絶縁、結束用
特性
絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性
2018年トラスコ掲載ページ
6 2017
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
12.7
19
テープ厚さ(mm)
0.066
0.074
0.095
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89819704
P224X3/4
19
33
0.074
カプトンフィルム
アクリル系
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
89819713
P221X1/2
12.7
33
0.066
カプトンフィルム
シリコーン系
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
89819722
P221X3/4
19
33
0.066
カプトンフィルム
シリコーン系
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
89819738
P222X1/2
12.7
33
0.095
カプトンフィルム
シリコーン系
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
89819747
P222X3/4
19
33
0.095
カプトンフィルム
シリコーン系
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
89819774
P224X1/2
12.7
33
0.074
カプトンフィルム
アクリル系
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください