曜日別特売

両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)

両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ) - 日東エルマテリアル両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ) - 日東エルマテリアル

厚みが薄く馴染みが良いです。
耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。
高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。
UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)

用途
シリコーン接着用に。
シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。
絶縁層のスプライシング。
EMI・RFIシールド時のメタル貼り。
電子部品仮止め。
テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
特性
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89819756P223X1/212.733カプトンフィルム耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性シリコーン系
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
89819765P223X3/41933カプトンフィルム耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性シリコーン系
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする