電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー

電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー - 日動工業電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー - 日動工業電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー - 日動工業電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー - 日動工業電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー - 日動工業
(2件のレビュー)

電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。
底面にマグネット付です。

用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)DC3形状流線形外径(Φmm)76光源LED付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)101保護等級IP44質量(g)1752018年トラスコ掲載ページ3 0761内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
連続点灯時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89820072NLF75-BA-R約150時間(回転)、約700時間(点滅)
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89820088NLF75-BA-Y約120時間(回転)、約550時間(点滅)
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89820088
2020-11-04
用途: 夜間の土木工事
建設業・工事業

夜間の土木工事で使用しています。マグネットも程よく協力で小型で防水性がありスイッチも本体側面なので使いやすい。

対象商品 : 89820088
2018-09-19
用途: 屋外作業時
金融・保険業

万一の自動車事故に備え、三角停止版と同時使用を考えております。明るく目立ちます。機械式回転では無いので長時間使えそうです。底面の磁石は見た目小さいですが、強力そうです。ノートパソコンの上にちょっと置いてしまう、などは禁忌かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする