火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。
目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。
火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ集塵容量(L)16吸込仕事率(W)170電源コード(m)5仕様屋内型付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m材質蓋:PP樹脂幅(mm)394質量(kg)10.7高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)426電源(V)単相100消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18最大真空圧(kPa)18タンク容量35L2018年トラスコ掲載ページ9 0026内容量1台