日本ドライケミカル
ABC粉末消火器
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類
薬剤/粉末ABC
種別
ガス加圧式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89821585
PAN-4A3
1本
859-4407
1.9
9 1186
¥13,000
¥
9,798
¥10,778
(税込)
当日出荷
89821567
PAN-10A4
1台
859-4406
4.1
9 1187
¥19,000
取扱い終了
89821576
PAN-20APS1
1本
859-4405
8.8
9 1187
¥26,500
取扱い終了
89821594
PAN-6A3
1本
859-4408
2.9
9 1186
¥13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください