曜日別特売

アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能

アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能 - 日鐵住金建材

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。
作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。

トラスコ品番858-64162018年トラスコ掲載ページ7 1213作業高さ(mm)1610(床/最低地上高)、4350(床/最高地上高)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。また、荷受け時にフォークリフトのご準備が必要となります。
※※不在などで再配達となる場合、再配達料金がかかる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89822888US43S13317901800232スチール
オープン
869,800
956,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする