富士インパルス
300 フローガラス 巻取り棒なし
(1件のレビュー)
用途
シーラー用部品
仕様
フローガラスシート(シート状)
トラスコ品番
836-3993
材質
フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)
0.075
質量(g)
42
品名
フローガラスシート(シート状)
寸法(縦×横)(mm)
315×250
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89823283
30192
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください