スーパーZ

スーパーZ - 富士製作所スーパーZ - 富士製作所スーパーZ - 富士製作所スーパーZ - 富士製作所スーパーZ - 富士製作所

ジルコニア砥粒をベースに開発した高級品です。
優れた切れ味に耐久性も高まりステンレス研削や鋳物など重研削に威力を発揮します。

用途ステンレス鋼材・一般鋼材・鋳物。穴径(mm)15砥材Z材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300硬度Q最高周速度72m/s(4320m/min)適合材ステンレス2018年トラスコ掲載ページ5 0895内容量1セット(25枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89823484CZ10062424100
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
89823493CZ10063636100
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823502CZ1802424180
25,250
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
89823518CZ1803636180
25,250
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする