曜日別特売

高圧温水洗浄機/AHCシリーズ

高圧温水洗浄機/AHCシリーズ - アリミツ高圧温水洗浄機/AHCシリーズ - アリミツ高圧温水洗浄機/AHCシリーズ - アリミツ高圧温水洗浄機/AHCシリーズ - アリミツ

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。
ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。
ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。

用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出水量(L/h)
吐出圧力(MPa)
質量(kg)
高圧ホース(m)
周波数(Hz)
電源(V)
温度(℃)
電動機(kW)
電気容量(A)
種類
使用燃料
燃料消費量(L/h)
燃料タンク容量(L)
給水方式
ノズル
キャブタイヤコード(m)
長さ(m)
幅(m)
高さ(m)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431947AHC-15HC7(理論)70071483/8B×10503相200(温水)30~801.510(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー白灯油4~535(ゲージ付)Φ16水道直結(竹の子付)式JJG100-30(AHC15~37HC7専用)108858851211-
オープン
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64431956AHC-15HC7(理論)70071483/8B×10603相200(温水)30~801.510(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー白灯油4~535(ゲージ付)Φ16水道直結(竹の子付)式JJG100-30(AHC15~37HC7専用)108858851211-
オープン
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64431965AHC-22HC7(理論)90081533/8B×10503相200(温水)30~802.215(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー白灯油4.5~535(ゲージ付)Φ16水道直結(竹の子付)式JJG100-30(AHC15~37HC7専用)108858851211-
オープン
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64431974AHC-22HC7(理論)90081533/8B×10603相200(温水)30~802.215(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー白灯油4.5~535(ゲージ付)Φ16水道直結(竹の子付)式JJG100-30(AHC15~37HC7専用)108858851211-
オープン
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64431983AHC-37HC7(理論)1000101653/8B×10503相200(温水)30~803.720(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー白灯油5~635(ゲージ付)Φ16水道直結(竹の子付)式JJG100-30(AHC15~37HC7専用)108858851211-
オープン
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64431999AHC-37HC7(理論)1000101653/8B×10603相200(温水)30~803.720(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー白灯油5~635(ゲージ付)Φ16水道直結(竹の子付)式JJG100-30(AHC15~37HC7専用)108858851211-
オープン
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64432008AHC-37HCA7(理論)800151673/8B×10503相200(温水)30~803.720(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー白灯油4~535(ゲージ付)Φ16水道直結(竹の子付)式RL26-ML900(AHC-37HCA7専用)108858851211-
オープン
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64432017AHC-37HCA7(理論)800151673/8B×10603相200(温水)30~803.720(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー白灯油4~535(ゲージ付)Φ16水道直結(竹の子付)式RL26-ML900(AHC-37HCA7専用)108858851211-
オープン
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89826205AHC15HC7--148----------------9 0086
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89826214AHC22HC7--153----------------9 0086
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89826223AHC37HC7--165----------------9 0086
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89826232AHC37HCA7--167----------------9 0086
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする