アリミツ
高圧温水洗浄機/AHCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
吐出圧力(MPa)
8
7
8
10
15
周波数(Hz)
60
50
60
吐出水量(L/h)
(理論)900
(理論)700
(理論)900
(理論)1000
(理論)800
質量(kg)
153
148
153
165
167
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64431974
品番
AHC-22HC7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。
ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。
ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途
洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
吐出水量(L/h)
(理論)900
吐出圧力(MPa)
8
質量(kg)
153
高圧ホース(m)
3/8B×10
周波数(Hz)
60
電源(V)
3相200
温度(℃)
(温水)30~80
電動機(kW)
2.2
電気容量(A)
15
種類
(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー
使用燃料
白灯油
燃料消費量(L/h)
4.5~5
燃料タンク容量(L)
35(ゲージ付)
給水方式
Φ16水道直結(竹の子付)式
ノズル
JJG100-30(AHC15~37HC7専用)
キャブタイヤコード(m)
10
長さ(m)
885
幅(m)
885
高さ(m)
1211
仕様
モーター過負荷保護装置、空焚防止装置、炎監視装置、電磁ポンプ空運転防止機構、水抜きバルブ、凍結防止ヒーター、排気口防雨機構、一点式吊り上げ用フック、燃料切れ自動検知機構
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません