パワフルカッター

パワフルカッター - ALLEXパワフルカッター - ALLEXパワフルカッター - ALLEX

4つの鋲を使用することでテコの原理を利用し、軽い力での切断が可能です。
刃部は切れ味が良く長持ちするハイカーボンステンレス鋼を使用し、表面はサビに強い電解研磨加工を施しています。
握りやすく、両手でも使える大きなハンドルを使用しています。
開閉が楽なバネ、保管時に便利なフックが付いています。
手やハンドルが邪魔にならず切り進め易い角度付です。

用途廃品等の切断作業に全長(mm)265刃長(mm)40トラスコ品番856-2113材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂質量(g)290切断能力ステンレス板(0.3mm)、CD(1枚)、プラスチック段ボール(2枚重ね)、ゴム板(3.0mm)、皮革(5.0mm)、枝(直径10mm)、コピー用紙(25枚重ね)、滑り止め付カーペット(15mm)2018年トラスコ掲載ページ4 1051内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8982625756001
10,000
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする