曜日別特売
モノタロウ

コントロールBOX 樹脂製

コントロールBOX 樹脂製 - モノタロウ
(8件のレビュー)

保護構造IP66の軽量な樹脂製コントロールBOXです。

用途Φ22スイッチ等の取付に。高さ(mm)80付属品取付用ネジ4個材質ABS幅(mm)80奥行(mm)60取付穴径(Φmm)22.5内容量1個
注意
※取付け、取り外し、配線作業、保守点検は必ず電源を切ってから行って下さい。感電及び火災の危険があります。
※配線作業時、ボックス内にほこり、水、油等が入らない様にご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00367439-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00367439-39010587A22Z-B101- 押ボタンスイッチ用コントロールボックス omron(オムロン) 39010587押ボタンスイッチ用コントロールボックスomron(オムロン)1個
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00367439
2024-05-20
用途: ランプの取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

対象商品 : 00367439
2023-09-19
用途: 電気工事用
日栄電機株式会社

コンパクトで樹脂製ですので使いやすいです。
発送も早く助かりました。

対象商品 : 00367439
2023-05-25
用途: 装置 非常停止
松本技研製造業

装置の非常停止スイッチ用に使用しています。価格が他社品より安価、また22φの穴あきのため
作業が省けて重宝しています。

対象商品 : 00367439
2022-12-26
用途: 装置の操作BOX
GLOVAJAPAN株式会社製造業

SW一つ取り付けるBOX、価格の割にしっかりできている。

対象商品 : 00367439
2020-09-24
用途: 緊急ストップSW ベルトコンベア
その他業種

サイズ感は丁度いいと思います。SWと別売りであっるため、具体的に装着できる機種名がわかるといいと思います。今回購入時は図面、直径をみて選びましたが、購入時まよいます。
組み合わせOKの明示が購入時にわかると購入判断早まります。

対象商品 : 00367439
2020-03-02
用途: マシン改造,その他
セブンシーズ製造業

①今回も購入してしまった。とても便利。客先からも、クレームなし。
②CADデーター(DGW,DXF)があれば、より良い。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありあがとうございました。
今後の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 00367439
2020-01-30
用途: 機械の改造,その他
セブンシーズ製造業

商品として全然悪いものではありません。自動車メーカーH様に使用しています。評判は、悪くもなくよくもない。

対象商品 : 00367439
2020-01-20
用途: 各種押ボタン,切換スイッチの取付
セブンシーズ製造業

全然問題なく使用でき、満足度100%です。値段の割には、お得感あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする