ハタヤリミテッド
LEDジューデンロングライト
長時間作業も安心の10時間連続点灯。
充電式なので作業の行動範囲が拡大!
付属品
専用ACアダプター、充電スタンド
長さ(mm)
1425
光源
8W、LED(40個)
使用電池
定格14.8V、5200mAh、リチウムイオン電池
ビーム角(度)
120
バッテリー容量(Ah)
5.2
充電時間(時間)
6
使用場所
屋外用
連続点灯時間(時間)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
カバー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827596
LLW-8BP
1.8
クリア
¥
100,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
89827605
LLW-8BWP
1.8
防眩カバー
¥
103,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください