ハタヤリミテッド
トランスル
入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
種別
E種絶縁単相・単巻
周波数(Hz)
50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
211×240×319
入力電圧(V)
200
機能
電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827973
LV-02B
2
15.9
¥141,000
¥
88,980
¥97,878
(税込)
31日以内出荷
89827982
LV-03B
2
21.2
¥133,800
¥
119,800
¥131,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください