ハタヤリミテッド
スリップリング
回転体への電源供給装置です。
電圧(V)
AC250
許容電流(A)
30
回転方向
時計回り/反時計回り
絶縁抵抗(MΩ)
10以上
回転速度
低速対応(断続)
絶縁耐力
AC1500V1分間
回転角度(°)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828698
SR-4
1.56
¥
105,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
89828707
SR-8
2.33
¥
114,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください