ハタヤリミテッド
メタルハライドライトキャリアスタンド
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)
400
仕様
高力率安定器(100V・50/60Hz)ライト本体運搬用キャリアスタンド付
寸法
三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
861×460×336.5
定格周波数(Hz)
50/60
電線太さ(mm
2
)
1.25
照明装置
400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829163
MLC-405K5
18.9
5
¥175,300
¥
129,800
¥142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89829172
MLC-410K5
19.5
10
¥178,500
¥
129,800
¥142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください