ハタヤリミテッド
メタルハライドライトドラムスタンド(屋外用)
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)
400
仕様
高力率安定器(100V・50/60Hz)2P・15A・125V接地付コンセント2個付10mコードドラム付
質量(kg)
25.8
寸法
三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
915~1140×530×550
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm
2
)
3.5
照明装置
400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
設置場所
屋外
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829188
MLD-410K5
¥210,700
¥
149,800
¥164,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください