すべり止め角小

すべり止め角小 - カーボーイすべり止め角小 - カーボーイ

荷物の下に敷くだけですべり止めができます。

用途小物の滑り止めなどに厚さ(mm)2材質PVC種別ノンスリップマット長さ(mm)90幅(mm)90質量(g)18内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8984300511990902ブラック
200
189
208(税込)
当日出荷
8984303212490902ホワイト
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
8984301412090902ブルー
200
取扱い終了
返品不可
8984302312190902イエロー
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする