曜日別特売

安心クッションコーナー用 細

安心クッションコーナー用 細 - カーボーイ安心クッションコーナー用 細 - カーボーイ安心クッションコーナー用 細 - カーボーイ安心クッションコーナー用 細 - カーボーイ安心クッションコーナー用 細 - カーボーイ安心クッションコーナー用 細 - カーボーイ安心クッションコーナー用 細 - カーボーイ安心クッションコーナー用 細 - カーボーイ

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。

用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6付属品専用両面テープ質量(g)5タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50内容量1個
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89843626AC-65レッド
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
89843635AC-66イエロー
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
89843644AC-67ブルー
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89843653AC-68グリーン
オープン199
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
89843662AC-69ライトグレー
オープン199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り12点です
89843678AC-70ブラウン
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
89843687AC-71アイボリー
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
89843696AC-72ブラック
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする