持ち運んで便利、ワイヤレスモニター子機留守中でも便利。来訪者を録画できる窓(ドア)が開くとセンサーがドアホンにお知らせ。
材質ドアホン親機、パネル部:ポリカーボネート樹脂、上ケース:難燃性ABS樹脂、下ケース:難燃性PS樹脂、玄関子機:難燃樹脂質量(g)ドアホン親機:480、玄関子機:200、子機:160、充電台:166取付方式ドアホン親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機:露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合消費電力(W)ドアホン親機:待ち受け時:約1.2、動作時:約6、充電台:待ち受け時:約0.25(子機を充電台から外しているとき)充電時:約0.65電源ドアホン親機 :AC100V(50Hz/60Hz)、玄関子機:モニター親機より供給、子機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4V)(650mAh)、充電台 電源 AC100V(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ドアホン親機:約186×143×23.5、玄関子機:高さ131×幅99×奥行36.5、子機:約173×52×30、充電台:43×81×76使用環境条件ドアホン親機、子機、充電台:周囲温度:0℃~+40℃、玄関子機:周囲温度:-10℃~+50℃、湿度:90%以下使用時間(時間)子機:ドアホン通話:約2、待ち受け時間:約100無線通信方式1.9GHz TDMA-WB画面仕様ドアホン親機:3.5型カラー液晶ディスプレイ、子機:2.2型カラー液晶ディスプレイ内容量1台