三菱電機
中間取付形ダクトファン
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)
100
電圧(V)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89842768
V-13ZMC6
115
2.2
219×398×268
¥
30,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89842777
V-13ZMVC3
115
2.2
219×398×268
¥
46,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89842795
V-15ZMVC3
140
3.2
220×443×414
¥
64,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89842804
V-18ZMC6
180
4.9
220×499×470
¥
45,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89842822
V-18ZMPC6
180
5
220×499×470
¥
49,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89842847
V-18ZMVC3
180
4
220×499×470
¥
68,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89842856
V-18ZMVC3-HM
180
4
220×499×470
¥
69,700
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89842786
V-15ZMKC6
140
3.9
220×443×414
¥
42,900
取扱い終了
返品不可
89842813
V-18ZMC6-BL
180
4.9
220×499×470
¥
36,500
取扱い終了
返品不可
89842838
V-18ZMPC6-BL
180
5.1
220×499×470
¥
39,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください