ドキドキおばけやしきすごろく

ドキドキおばけやしきすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキおばけやしきすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキおばけやしきすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキおばけやしきすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキおばけやしきすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキおばけやしきすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキおばけやしきすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキおばけやしきすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

勇気を出して恐ろしいおばけやしきを脱出できるかな!?怪物が追いかけてくる~!突然現れるさまようおばけ!おばけや妖怪が続々登場!イベントも盛りだくさん!
2人から4人で遊べます。

セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×1、サイコロ×1、コマ×4材質すごろくシート・トムソン抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:620×620、トムソン抜質量(g)102適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898471873149
オープン
437
481(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-06
用途: 子供との遊びに
自動車・二輪車・自転車関連業

子供達が喜んでやってます。ゴーレムに追いかけられたりオバケに捕まったり面白いです、

対象商品 : 89847187
2021-07-12
用途: 子供との遊びで使用
教育・研究機関

小2の息子がとても喜んで遊んでいます。おばけと、ゴーレムが追っかけてくるという設定が、とても楽しく、良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする