曜日別特売

メタリックフレーム

メタリックフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

タテ・ヨコどちらでも使えます
白ひも800mm、壁かけ金具付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898485355063本体:157×157×13、額幅:8、入る絵のサイズ:150×150
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
8984923513249本体:207×277×13、額幅:8、入る絵のサイズ:200×270
オープン
728
801(税込)
3日以内出荷
返品不可
89851737193501210×160×15、額幅:8、入る絵のサイズ:150×200
オープン
491
540(税込)
3日以内出荷
返品不可
89851746193502307×220×15、額幅:8、入る絵のサイズ:297×210
オープン
864
950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする