木目調フレーム

木目調フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木目調フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木目調フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木目調フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木目調フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木目調フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

タテ・ヨコどちらでも使えます。裏面スタンド付
タテ・ヨコどちらでも使えます。 裏面スタンド付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898485785070本体:160×110×15、額幅:18100×150
オープン
464
510(税込)
3日以内出荷
返品不可
898485875071本体:227×177×15、額幅:18150×200
オープン
710
781(税込)
3日以内出荷
返品不可
898485965072本体:307×220×15、額幅:18210×297
1,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89848587
2021-02-19
用途: 写真用

お安く購入はできました。 が表面は何かの粉のような汚れが多数ついており、
細かい傷もあちこちについておりました。 ちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする