曜日別特売

T PC三原色スタディシンプルセット

T PC三原色スタディシンプルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]T PC三原色スタディシンプルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]T PC三原色スタディシンプルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]T PC三原色スタディシンプルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]T PC三原色スタディシンプルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]T PC三原色スタディシンプルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

混色に最適な三原色が入ったセット!
混色の学習に最適な三原色カラー入り
25cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなどをコンパクトに収納!
よく使うホワイトは11mlと20ml入り!
汚れが目立ちにくいグレーのケース!

寸法(mm)138×300×35(収納時)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8984903410138A
オープン
2,446
2,691(税込)
当日出荷
8984904310139B
4,160
取扱い終了
返品不可
8984905210140C
4,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89849034
2021-06-08
用途: 子供の絵の具として購入
川本自動車・二輪車・自転車関連業

全てがセットなので、いいです。
あとは、絵の具のみ一色で買えればよしとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする