曜日別特売

簡単和紙アート

簡単和紙アート - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

和紙の風合いを活かした美しいランプシェード
サイズ:完成サイズ Φ85×210mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)完成サイズ:Φ85×210内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8984925313524雲龍紙貼りPETシート 290×194mm×1、黒ラシャ紙 180×260mm×1
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
8984926213544雲龍紙貼りPETシート 290×194mm×1、黒ラシャ紙 180×260mm×1、ほんわかライト×1
オープン
664
730(税込)
3日以内出荷
返品不可
8984927813545雲龍紙貼りPETシート 290×194mm×1、黒ラシャ紙 180×260mm×1、ゆらぎ灯×1
オープン
810
891(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89849262
2023-02-18
用途: 市民センターの飾りつけ
小倉北区足立校区まちづくり協議会その他業種

安価でとても良いのですが、もっと上部に作っていればよいのですが、今の処耐久性に難が有ると言わざるえません。
せめて同材料で上部の蓋と下部の底が有れば満点で数多く購入する事が出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする