ケーキ型貯金箱芯材のみ

ケーキ型貯金箱芯材のみ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)
材質PP寸法(mm)94×54×122質量(g)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8985059266084
オープン
246
271(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89850592
2025-01-18
用途: 紙粘土をくるんでケーキを作ります
アートフィールドくぅか教育・研究機関

表面に凹凸があるので、粘土がつきやすく作業が楽でした!

2020-07-18
用途: 子供会の遊び
サービス業

思っていたより大きくしっかりしている。出来上がりが楽しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする