曜日別特売

ねんどビーズメーカー

ねんどビーズメーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]

ねんどのビーズがカンタンにたくさんできる!カワイイ!カンタンにできちゃう!

仕様制作の目安: 1セットでネックレスとブレスレットが1つずつつくれます。セット内容ねんどビーズメーカー×1、ATねんど(白、赤、黄)×各1、たこ糸×1材質PP、紙ねんど寸法(mm)ねんどビーズメーカー:200×90×15質量(g)127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8985073271433
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする