曜日別特売

パネル 桐枠

パネル 桐枠 - アーテック[学校教材・教育玩具]パネル 桐枠 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。
シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。 デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。
材質:桐。サイズ:A4(210×297×20mm)厚み:20mm木枠の太さ:17×15

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89851432130078A4(210×297×20)木枠:17×15
オープン
500
550(税込)
当日出荷
89851378130070B1(728×1030×20)木枠:27×20
8,130
取扱い終了
返品不可
89851387130071B2(515×728×20)木枠:21×18
2,560
取扱い終了
返品不可
89851396130072B3(364×515×20)木枠:17×15
1,160
取扱い終了
返品不可
89851405130073B4(257×364×20)木枠:17×15
880
取扱い終了
返品不可
89851414130076A2(420×594×20)木枠:17×15
2,700
取扱い終了
返品不可
89851423130077A3(297×420×20)木枠:17×15
1,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89851432
2020-04-27
用途: 布を貼ってインテリア
サービス業

とても気に入り、又購入したいと思いました。値段も安く、翌日には届き、作業がはかどり良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする