J・Artec Lブロック マスセット

J・Artec Lブロック マスセット アーテック[学校教材・教育玩具] J・Artec Lブロック マスセット アーテック[学校教材・教育玩具] J・Artec Lブロック マスセット アーテック[学校教材・教育玩具] J・Artec Lブロック マスセット アーテック[学校教材・教育玩具] J・Artec Lブロック マスセット アーテック[学校教材・教育玩具] J・Artec Lブロック マスセット アーテック[学校教材・教育玩具] J・Artec Lブロック マスセット アーテック[学校教材・教育玩具] J・Artec Lブロック マスセット アーテック[学校教材・教育玩具]

ブロックを使った算数学習の指導教具に最適!指導書面付(A3カラー)120ピース

セット内容120ピース 【四角】赤、青、緑、黄、白×各16 【三角】赤、青、緑、黄、白×各8 材質ABS 寸法(mm)530×187×358、Lブロック基本四角:W40×H40×D40、Lブロック三角A:W40×H 40×D20 質量(g)4400 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89851554 151465
オープン
16,500
18,150 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする