アーテック[学校教材・教育玩具]
J・ArtecLブロック 三角 100ピース
仕様
100ピース
材質
ABS
寸法(mm)
40×40×40
質量(g)
14.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89851615
151483
赤
オープン
¥
7,700
¥8,470
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89851624
151484
青
オープン
¥
7,700
¥8,470
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89851633
151485
黄
オープン
¥
7,700
¥8,470
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89851642
151486
緑
オープン
¥
7,700
¥8,470
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89851658
151487
白
オープン
¥
7,700
¥8,470
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください