500℃対応耐熱手袋

500℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]500℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]500℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]500℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]500℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]500℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]500℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]
(1件のレビュー)

既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。

機能耐熱性・耐切創性・耐突刺性サイズフリー耐熱温度(℃)(素材)500入数(双)1内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89851983MZ61034
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89851992MZ61530
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
89852008MZ61635
20,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89852017MZ62426
9,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
89852026MZ62732
10,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89852017
2019-03-04
用途: 印刷窯よりのラック取出し
旭シルク印刷株式会社

耐熱には問題ないが、人差し指が離れている事が使用しにくい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする