カメダデンキ
チャンネルブラケット
配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
材質
鋼板
寸法C(mm)
15×12
表面仕上げ
ユニクロ
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89854722
CA-100-UN
0.6
100
30×11
16
50
¥
920
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854738
CA-140-UN
0.85
140
45×10
16
50
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854747
CA-200-UN
1.22
200
45×10
16
50
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854756
CA-270-UN
1.63
270
50×14
10
50
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854765
CB-100-UN
0.44
100
30×11
16
40
¥
860
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854774
CB-140-UN
0.63
140
45×10
16
40
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください