曜日別特売

KNPベース

KNPベース - カメダデンキKNPベース - カメダデンキKNPベース - カメダデンキKNPベース - カメダデンキ

ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。

材質66ナイロンテープRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89855648KNP-20194.11.319
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89855657KNP-20GN194.11.319
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89855666KNP-302851.828
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89855675KNP-30GN2851.828
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする