カメダデンキ
スパイラルチューブ
電線に巻きつけて結束を保護します。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
内径×外径(Φmm)
結束範囲(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89855727
KSS-2Y
1巻(100m)
黄
0.6×0.8
6
2.6×4.2
3~7
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855736
KSS-4Y
1巻(100m)
黄
0.7×1
8
4×6
4~12
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855745
KSS-6Y
1巻(100m)
黄
0.7×1
10
6×8
6~18
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855754
KSS-9Y
1巻(50m)
黄
0.8×1
12
9×11
9~28
オープン
¥
5,398
¥5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89855763
KSS-12Y
1巻(50m)
黄
0.8×1
14
12×14
12~35
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89855772
KSS-15Y
1巻(50m)
黄
1.3×1.4
16
15×18
15~45
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855788
KSS-20Y
1巻(25m)
黄
1.6×1.8
20
20×24
20~60
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89855797
KSS-25Y
1巻(20m)
黄
1.6×1.8
25
25×29
25~75
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855806
KSS-2GY
1巻(100m)
灰
0.6×0.8
6
2.6×4.2
3~7
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855815
KSS-4GY
1巻(100m)
灰
0.7×1
8
4×6
4~12
オープン
¥
5,398
¥5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855824
KSS-6GY
1巻(100m)
灰
0.7×1
10
6×8
6~18
オープン
¥
6,398
¥7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855833
KSS-9GY
1巻(50m)
灰
0.8×1
12
9×11
9~28
オープン
¥
5,398
¥5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855842
KSS-12GY
1巻(50m)
灰
0.8×1
14
12×14
12~35
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89855858
KSS-15GY
1巻(50m)
灰
1.3×1.4
16
15×18
15~45
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855867
KSS-20GY
1巻(25m)
灰
1.6×1.8
20
20×24
20~60
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855876
KSS-25GY
1巻(20m)
灰
1.6×1.8
25
25×29
25~75
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください