カメダデンキ
コルゲートチューブ
各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
材質
難燃性ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89856122
KC7
1箱(1000m)
0.27
2.7
10.2
7.4
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
89856138
KC10
1箱(500m)
0.27
2.7
14.1
10.4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
89856147
KC13
1箱(350m)
0.27
3.5
17.5
13.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856156
KC15
1箱(300m)
0.27
3.5
19.5
15.2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856165
KC19
1箱(200m)
0.27
3.5
23.8
19.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
89856174
KC22
1箱(140m)
0.3
4.2
27
22.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
89856183
KC25
1箱(120m)
0.3
4.4
30
25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856192
KC32
1箱(60m)
0.35
4.4
38
32.4
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください