エッジング

エッジング カメダデンキ エッジング カメダデンキ エッジング カメダデンキ エッジング カメダデンキ

鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。

材質ナイロン6 寸法D(mm)5 寸法C(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50本)
関連資料: 図面(0.08MB)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89856244 CE-012 1~1.2 1000 0.6 1.3
オープン
6,498
7,148 (税込)
7日以内出荷

返品不可
89856253 CE-012 1~1.2 2000 0.6 1.3
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
89856262 CE-016 1.2~1.6 1000 0.9 1.7
オープン
6,998
7,698 (税込)
7日以内出荷

返品不可
89856278 CE-016 1.2~1.6 2000 0.9 1.7
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
89856287 CE-024 1.6~2.3 1000 1.2 2.4
オープン
7,598
8,358 (税込)
7日以内出荷

返品不可
89856296 CE-024 1.6~2.3 2000 1.2 2.4
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
89856305 CE-032 2.3~3.2 1000 1.5 3.3
オープン
7,598
8,358 (税込)
7日以内出荷

返品不可
89856314 CE-032 2.3~3.2 2000 1.5 3.3
オープン
16,980
18,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする