カメダデンキ
COSスリーブ
RoHS対応品
材質
薄銅管、銀メッキ
種類
COSスリーブ
肉厚t(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
COSスリーブ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89856332
COS-KIV22K-16
1箱(45個)
16
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856348
COS-KIV22D-25
1箱(30個)
25
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856357
COS-KIV38K-18
1箱(30個)
18
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856366
COS-KIV38D-28
1箱(24個)
28
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表