協進電機
電線クランプ
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品
M8×65
寸法L(mm)
65
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
50
適合ピッチ(mm)
軽量型ピッチ32ES-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89859166
A-50V(ベース付き)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください