協進電機
エコ碍子
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質
磁器、鋳鉄
仕様
表面漏洩距離:130mm
公称電圧(V)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐インパルス
60Kv
耐電圧(kV)
(乾燥)22
公称電圧(kV)
6.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引張強度
耐荷重N(kgf)
参考質量(kg)
雷インパルス耐電圧(KV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89859227
IN-621K
250kgf
-
0.5
66
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
89859236
IN-66AS
500kgf
(曲げ)200
1.2
60
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください