東方電材
キャップ
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89862298
V-0.3
1袋(1000個)
赤
13
0.8
2
3
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862307
V-0.3
1袋(1000個)
白
13
0.8
2
3
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
89862316
V-0.3
1袋(1000個)
青
13
0.8
2
3
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862325
V-0.3
1袋(1000個)
黄
13
0.8
2
3
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862334
V-0.3
1袋(1000個)
黒
13
0.8
2
3
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
89862343
V-0.3
1袋(1000個)
緑
13
0.8
2
3
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862352
V-0.3
1袋(1000個)
茶
13
0.8
2
3
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862368
V-0.3
1袋(1000個)
灰
13
0.8
2
3
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862377
V-0.3
1袋(1000個)
透明
13
0.8
2
3
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862386
V-250
1袋(20個)
赤
77
2.5
26.5
38
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
66日以内出荷
返品不可
89862395
V-250
1袋(20個)
白
77
2.5
26.5
38
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
73日以内出荷
返品不可
89862404
V-250
1袋(20個)
青
77
2.5
26.5
38
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862413
V-250
1袋(20個)
黄
77
2.5
26.5
38
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862422
V-250
1袋(20個)
黒
77
2.5
26.5
38
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
89862438
V-250
1袋(20個)
緑
77
2.5
26.5
38
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862447
V-250
1袋(20個)
茶
77
2.5
26.5
38
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862456
V-250
1袋(20個)
灰
77
2.5
26.5
38
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862465
V-250
1袋(20個)
透明
77
2.5
26.5
38
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表