曜日別特売

東技 端子台

東技 端子台 - 東洋技研

PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません

周囲温度(℃)-25~60
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
材質
ねじ長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89863375PTU-301箱M4変成PPO、UL94-18
69
68
75(税込)
翌々日出荷
返品不可
89863384PTU-401個M4変成PPO、UL94-18
80
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
57544044PTU-301個M4変成PPO、UL94-18
69
68
75(税込)
当日出荷
57544053PTU-401個M4変成PPO、UL94-18
80
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
89863366PTU-201個M3.5変成PPO、UL94-17.3
オープン
取扱い終了
89863402PUW-201箱M3.5変成PPO、UL94-07.3
7,500
取扱い終了
返品不可
57544026PTU-101個M3変成PPO、UL94-17.3
52
取扱い終了
返品不可
57544035PTU-201個M3.5変成PPO、UL94-17.3
54
取扱い終了
57544069PTU-801個M5変成PPO、UL94-110
109
取扱い終了
返品不可
89863357PTU-101箱M3変成PPO、UL94-17.3
420
取扱い終了
返品不可
89863393PTU-801箱M5変成PPO、UL94-110
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89863366PTU-2039439863PTU-20PTU-20 中間板 PTUシリーズ 東洋技研 39439863中間板 PTUシリーズ東洋技研1個
56
税込62
注文コードが変更になりました
89863402PUW-2039439924PUW-20PUW-20 レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研 39439924レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ東洋技研1個
189
税込208
注文コードが変更になりました
57544026PTU-1039439854PTU-10PTU-10 中間板 PTUシリーズ 東洋技研 39439854中間板 PTUシリーズ東洋技研1個
51
欠品中
税込56
注文コードが変更になりました
57544035PTU-2039439863PTU-20PTU-20 中間板 PTUシリーズ 東洋技研 39439863中間板 PTUシリーズ東洋技研1個
56
税込62
注文コードが変更になりました
57544069PTU-8039439897PTU-80PTU-80 中間板 PTUシリーズ 東洋技研 39439897中間板 PTUシリーズ東洋技研1個
109
税込120
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする