品川商工
キャップ
(1件のレビュー)
予備端子等の絶縁キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89865843
VCC-1
1袋(1000個)
黒
33
1
10
8.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
89865852
VCC-1
1袋(1000個)
透明
33
1
10
8.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
89865868
VCC-3
1袋(500個)
黒
58
1.2
16
14
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89865877
VCC-3
1セット(500個)
透明
58
1.2
16
14
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
89865886
VCC-4
1袋(250個)
黒
70
1.2
20
17
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89865895
VCC-4
1セット(250個)
透明
70
1.2
20
17
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
89865904
VCC-5
1袋(250個)
黒
70
1.5
24
22
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89865922
VCC-9
1袋(1000個)
黒
33
0.8
6
3.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89865938
VCC-9
1袋(1000個)
透明
33
0.8
6
3.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89865947
VCC-10
1袋(1000個)
黒
33
0.8
8
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89865956
VCC-10
1袋(1000個)
透明
33
0.8
8
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
89865913
VCC-5
1セット(250個)
透明
70
1.5
24
22
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表