品川商工
キャップ
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
色
黒
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89865965
VCP-3
3
1
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
89865974
VCP-4
4
1
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89865983
VCP-6
5
1
15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89865992
VCP-8
8
1
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89866008
VCP-10
10
1
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89866017
VCP-12
12
1
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
66日以内出荷
返品不可
89866026
VCP-14
14
1.5
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89866035
VCP-16
16
1.5
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89866044
VCP-18
18
1.5
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表