ナカバヤシ
宅配ボックス ポストタイプ
(1件のレビュー)
家屋の壁面に取り付けて使用できます。
共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!
用途
不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス
材質
本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS
寸法(mm)
投入口/340×40
質量(kg)
3.9Kg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×140×474
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×98×420
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シリンダー錠
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89877235
STB-001S
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません