タチバナ製作所
キーボックス引出式
引き出し式のカードキー用ボックス(カードタイプキー保管収納庫)です。整理カードにより一目で使用箇所がわかります
高さ(mm)
160
間口(mm)
265
奥行(mm)
380
色
アイボリー
仕様
整理カード付
材質
スチール製
質量(kg)
6.8
タイプ
引出し式、据え置き型
間口W×奥行D(mm)
(引出し内部の升目)65×28
収納枚数
(カードキー)33
錠前
シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×380×160
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00367195
K-33
¥
32,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください