曜日別特売

キーボックス鍵

キーボックス鍵 - タチバナ製作所キーボックス鍵 - タチバナ製作所キーボックス鍵 - タチバナ製作所キーボックス鍵 - タチバナ製作所キーボックス鍵 - タチバナ製作所キーボックス鍵 - タチバナ製作所キーボックス鍵 - タチバナ製作所キーボックス鍵 - タチバナ製作所

ダイヤル錠タイプの携帯・壁掛兼用キーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様に、U型フックでキープレートが外れにくくなっております。4桁の暗証番号は自由に設定可能で、メカ式の為、電池や電源は必要ありません。

仕様中扉:両面にキーハンガーが付いてます。材質スチール製アイボリータイプ壁掛・携帯兼用型錠前ダイヤル錠(4桁暗証番号)施錠方法ダイヤル錠(4桁暗証番号)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
ホルダー数
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00367213R-3434
24,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00367229R-5757
30,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00367238R-7474
35,650
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00367247R-9494
41,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00367256R-110110
56,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00367265R-150150
67,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00367274R-190190
79,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする